Non retournable

Spit - Pointes RNC 3,1X90Mm torsadées galv 12m - 396177

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • forme de la tige - spirale

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153961774

Réf. Sonepar

00051396177

Réf. Fournisseur

396177

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

forme de la tige:

spirale

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

PTES RNC 3,1x90 TORS EG12 /BT4050

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualitéGrande capacité de chargementSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesSystème sécurisé : le système Haubold 16° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre nominal: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mm

Quelques mots du fabricant :

Pointes de qualité standard pour les applications où l’aspect et la protection anticorrosion ne sont pas prioritaires. Grande capacité de charge?: travail prolongé sans rechargement. Liaison résistante aux intempéries. Rentabilité?: bobines

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit