Spit - PRO6 10X50 + vis - 565649

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439515656490

Réf. Sonepar

00051565649

Réf. Fournisseur

565649

Marque

Spit

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

50 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Oui

adapté au diamètre de vis:

6...8 mm

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

65 mm

couleur:

gris

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

PRO6 10x50 +VIS /BT25

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit