Spit - PRO6 6X30 + vis - 565647
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau - plastique
avec bord - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439515656476
Réf. Sonepar
00051565647
Réf. Fournisseur
565647
Marque
Spit
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
30 mm
matériau:
plastique
avec bord:
Oui
qualité du matériau:
PVC
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4...5 mm
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
40 mm
couleur:
gris
adapté au béton:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


