Spit - PROLONG 16X165/75H tête hexagonale - 566681

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 16 mm

  • longueur - 165 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439515666819

Réf. Sonepar

00051566681

Réf. Fournisseur

566681

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

16 mm

longueur:

165 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Non

qualité du matériau:

autre

profondeur de trou de foret:

110 mm

couleur:

gris

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

PROLONG 16x165/75H TH /BT25

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit