Spit - PTH-KZ 8X115/80 clou métal - 054906

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 115 mm

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510549063

Réf. Sonepar

00051054906

Réf. Fournisseur

054906

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

115 mm

profondeur de trou de foret:

35 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

PTH-KZ 8x115/80 CL METAL /BT200

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit