Spit - PTH-S 8X235/200 vis métal - 054877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 235 mm
profondeur de trou de foret - 35 mm
adapté au béton - Oui
adapté au béton-gaz - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510548776
Réf. Sonepar
00051054877
Réf. Fournisseur
054877
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
235 mm
profondeur de trou de foret:
35 mm
adapté au béton:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


