Non retournable

Spit - PTH-SX 8x255/210 - 054896

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 255 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548967

Réf. Sonepar

00051054896

Réf. Fournisseur

054896

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

255 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

PTH-SX 8x255/210 VIS PLAST /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Approuvée pour toutes les catégories de matériauxLa résistance à l'arrachement élevée permet la réduction du nombre de chevillePas de pont thermiqueZone de déformation spéciale pour faciliter l'insertion de la tête de cheville dans l'isolantCheville pré-montée pour une installation rapideTête crantée pour une adhérence optimale de l'enduitDescription produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis plastique pour isolation thermique par l'extérieur (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de laine minéralePanneaux de polystyrène expansé (PSE)Diamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 210 mmLongueur cheville: 255 mmProfondeur d’ancrage: 35 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Pour la fixation de panneaux d'isolation sur les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Convient pour les applications à fleur et à cœur.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit