En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Spit - PTH-X 8X135/90 - 054827

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 135 mm

  • profondeur de trou de foret - 70 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548271

Réf. Sonepar

00051054827

Réf. Fournisseur

054827

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

135 mm

profondeur de trou de foret:

70 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

PTH-X 8x135/90 T60 CL PLAST /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Mise en œuvre rapide et facile à travers l'isolantZone de déformation spéciale pour une mise en œuvre facileCheville multi-matériaux (A, B, C, D)Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE)Clou plastique pré-assembléCompatible avec les rondelles Ø90Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 90 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 135 mmProfondeur d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Installation rapide par frappe sans outil de pose spécifiqueZone de déformation spéciale pour faciliter l’insertion de la tête de cheville dans l’isolantPas de pont thermique (0.000W/K)

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit