Spit - PTH-X 8X155/110 - 054828

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 155 mm

  • profondeur de trou de foret - 70 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548288

Réf. Sonepar

00051054828

Réf. Fournisseur

054828

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

155 mm

profondeur de trou de foret:

70 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

PTH-X 8x155/110 T60 CL PLAST /BT200

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit