Spit - S-CLIP double D25-28 - 569496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 55 mm
profondeur de trou de foret - 45 mm
adapté au béton - Oui
adapté à la pierre naturelle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515694966
Réf. Sonepar
00051569496
Réf. Fournisseur
569496
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
55 mm
profondeur de trou de foret:
45 mm
adapté au béton:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Les crochets flexibles permettent de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville double crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


