nouveau

Spit - Agrafes HD7965 GALV12m - 503400

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 11.4 mm

  • longueur de traverse - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907480347

Réf. Sonepar

00051748034

Réf. Fournisseur

503400

Marque

Spit

largeur de dos:

11.4 mm

longueur de traverse:

65 mm

AGRAFES HD7965 DTES GALV12m /BT5200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec l'outil PN7965 InlinerAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne de 11.4mm - Fil de 1.8x1.6mm - Milieu extérieur protégé. Classe d'utilisation 2Applications: Fabrication d'ossature boisEmballagePanneau cimentDiamètre de la couronne: 11.4 mmDiamètre nominal: 1.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmLongueur maximale de bande: 120 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 65 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes CE

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit