nouveau

Spit - Clou C6 25 + 2 cartouches gaz - 057683

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25 mm

  • forme de la tige - lisse

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576830

Réf. Sonepar

00051057683

Réf. Fournisseur

057683

Marque

Spit

longueur:

25 mm

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU C6-25+GAZ PULSA /BT1250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre nominal: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm

Quelques mots du fabricant :

Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.

Spit

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit