Spit - Clou C6 30 + 2 cartouches gaz - 057684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 30 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576847
Réf. Sonepar
00051057684
Réf. Fournisseur
057684
Marque
Spit
longueur:
30 mm
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU C6-30 +GAZ PULSA /BT1250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre nominal: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier performance standard pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre nominal: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.

Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


