nouveau

Spit - Clou HC6 17 + 2 cartouches de gaz - 057687

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 17 mm

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576878

Réf. Sonepar

00051057687

Réf. Fournisseur

057687

Marque

Spit

longueur:

17 mm

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU HC6-17 +GAZ PULSA /BT1250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec cartouche de gazExtrême dureté garantissant les meilleures performances sur béton durAffûtage de l'ogive et capacité de pénétration renforcéeDisponible en différentes longueurs, de 15 à à 65 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous hautes performances pour acier, béton dur et précontraintApplications: Plaquiste : Clouage de rails métal et cornières de riveElectricien : Clouage de crochets plastiques, tubes plastique, câblesAutonomie cartouche de gaz: 625 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre nominal: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)Particulièrement recommandé pour les applications au plafond.

Spit

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit