nouveau

Spit - Rainureuse diamant 2500 W avec disques Full Slot pour brique silico-calcaire et - 610222

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516102224

Réf. Sonepar

00051610222

Réf. Fournisseur

610222

Marque

Spit

RAINUREUSE D90 +6 DISQ DEC.DIR.CALCAIRE

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le bétonPraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bordsSécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuisPropreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSEMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickRéglage de la profondeur de rainurage sans outilDescription produit: Rainureuse diamant 2500 W avec disquesApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)Saignée en 1 seul passage dans les matériaux tendres avec les disques FULLSLOT

Quelques mots du fabricant :

Rainureuse puissante et légère conçue pour un usage intensif

Spit

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit