Spit - Tiges M10X130 - 060216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur - 130 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510602164
Réf. Sonepar
00051060216
Réf. Fournisseur
060216
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur:
130 mm
adapté au béton:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées haute performance Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées standard 5.8- zinguées minimum 5µm avec accessoire de poseApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmLongueur cheville: 130 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


