Spit - Tiges M20X260 A4 - 060226
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 20
longueur - 260 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510602263
Réf. Sonepar
00051060226
Réf. Fournisseur
060226
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
20
longueur:
260 mm
adapté au béton:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
25 mm
profondeur min. de trou de foret:
170 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées en acier inoxydable haute performance pour les applications extérieures Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées- Acier inoxydable qualité A4Applications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsPour utilisation externeDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 22 mmDiamètre de perçage: 25 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 65 mmLongueur cheville: 260 mmProfondeur minimale de perçage: 170 mm
Quelques mots du fabricant :
Tiges filetées en acier inoxydable haute performance, utilisées avec les résines SPIT
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


