Non retournable

Spit - STELLIX PAV M7 M5x35 SEAU/100 - 060142

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 35 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • convient pour brique à perforation verticale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510601426

Réf. Sonepar

00051060142

Réf. Fournisseur

060142

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

35 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

STELLIX 5x35/15 +PAV M7 /SEAU100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Choix simplifié :Impossible de se tromper : 1 SEULE longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtreMoins de références à gérerFonctionne aussi en maçonnerie creuseMise en oeuvre rapide et facile :Effort progressif à la pince Une seule pression suffitRéelle sensation de blocage Pose possible à la pince, au tournevis ou à la visseuseIdéale pour les charges moyennes à lourdes sur plaque de plâtreFixation robuste grâce à son design optimiséDescription produit: Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseursApplications: Plomberie et installations électriques Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre cheville: 7 mmDiamètre de perçage: 10 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 26 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville: 35 mmProfondeur d'ancrage: 7 mm

Quelques mots du fabricant :

Plus simple que jamais ! 1 seule longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtre.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit