Spit - TAPCON HFL 6X80/45-25 TH - 058731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 80 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510587317
Réf. Sonepar
00051058731
Réf. Fournisseur
058731
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
longueur:
80 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


