Non retournable

Spit - TAPCON XT LT CSK 8X80/35-15 A4 - 058653

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 80 mm

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510586532

Réf. Sonepar

00051058653

Réf. Fournisseur

058653

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

80 mm

adapté au béton:

Oui

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TAPCON XTR LT CSK 8x80/35-15 TF A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête fraisée, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesBalconsCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 55 mmProfondeur minimale d’ancrage: 45 mm

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit