Spit - TAPCON XT LT HFL 10X90/35-5 A4 - 058657
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
longueur - 90 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 15 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510586570
Réf. Sonepar
00051058657
Réf. Fournisseur
058657
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
90 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
15 mm
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


