Spit - TAPCON XTREM HFL 10X60/5 TH - 058740

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 60 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510587409

Réf. Sonepar

00051058740

Réf. Fournisseur

058740

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

60 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

15 mm

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

TAPCON XTREM HFL 10x60/5 TH /BT50

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit