Spit - Tige XTREM multicônes M20X330 ZN CL8.8 - 060196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 20
longueur - 330 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510601969
Réf. Sonepar
00051060196
Réf. Fournisseur
060196
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
20
longueur:
330 mm
adapté au béton:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
22 mm
profondeur min. de trou de foret:
100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


