Non retournable

Spit - Tiges M10X130 A4 - 060223

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 130 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510602232

Réf. Sonepar

00051060223

Réf. Fournisseur

060223

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

10

longueur:

130 mm

adapté au béton:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

90 mm

pays de fabrication:

CHINE

TIGE M10x130 A4 +ACC POSE HEX /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées en acier inoxydable haute performance pour les applications extérieures Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées- Acier inoxydable qualité A4 avec accessoire de poseApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsPour utilisation externeDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmLongueur cheville: 130 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm

Quelques mots du fabricant :

Tiges filetées en acier inoxydable haute performance, utilisées avec les résines SPIT

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit