Spit - Tiges M24X300 - 060220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 24
longueur - 300 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510602201
Réf. Sonepar
00051060220
Réf. Fournisseur
060220
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
24
longueur:
300 mm
adapté au béton:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
28 mm
profondeur min. de trou de foret:
210 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées Zinguées haute performance pour application intérieurePeuvent être utilisées avec les résines de scellement SPITDescription produit: Tiges filetées standard 5.8- zinguées minimum 5µmApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsDiamètre cheville: 24 mmDiamètre de dégagement: 26 mmDiamètre de perçage: 28 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 63 mmLongueur cheville: 300 mmProfondeur maximale d’ancrage: 210 mmProfondeur minimale de perçage: 210 mm
Quelques mots du fabricant :
Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


