Spit - Tiges M8X110 A4 - 060222

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 110 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510602225

Réf. Sonepar

00051060222

Réf. Fournisseur

060222

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

8

longueur:

110 mm

adapté au béton:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

TIGE M8x110 A4 +ACC POSE HEX /BT10

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit