Spit - TOOLMATIC RTM PSN100 - 649491
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation d'air par coup - 2.7 l
poids - 6.7 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RTM-PSN100.1
EAN
3439516494916
Réf. Sonepar
00051649491
Réf. Fournisseur
649491
Marque
Spit
consommation d'air par coup:
2.7 l
poids:
6.7 kg
TOOLMATIC RTM PSN100.1
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cloueur robuste et parfaitement adapté à une utilisation intensive
Quelques mots du fabricant :
Cloueur puissant pour les applications de cadrage ossatures bois jusqu'à 45mm.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cloueur robuste et parfaitement adapté à une utilisation intensive
Quelques mots du fabricant :
Cloueur puissant pour les applications de cadrage ossatures bois jusqu'à 45mm.


