fin de vie

Spit - TOOLMATIC S320 KG 20-50D - 657345

SPIT
CopieCopie
Spit - TOOLMATIC S320 KG 20-50D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 0.85 l

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

S320

EAN

4022907573452

Réf. Sonepar

00051757345

Réf. Fournisseur

657345

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

0.85 l

TOOLMATIC S320 KG/20-50MM D

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Unité adaptable au client, agrafes de 20 à 50mm, capacité du magasin jusqu`à 2300 agrafes

Quelques mots du fabricant :

Agrafeuse automatisée à haute vitesse de fixation et magasin très grande contenance