Spit - TRIGA Z E12-18/A - 050703
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 162 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510507032
Réf. Sonepar
00051050703
Réf. Fournisseur
050703
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
162 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
18 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
18 mm
profondeur min. de trou de foret:
105 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


