fin de vie

Spit - TRIGA Z E8-12-45 A4 - 050598

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - instantané (à enficher)

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 124 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510505984

Réf. Sonepar

00051050598

Réf. Fournisseur

050598

Marque

Spit

modèle:

instantané (à enficher)

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

8

longueur:

124 mm

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

TRIGA Z E8-12/45 A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Composants 100% en acier inoxydableGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performance en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (Vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville inox haute performance pour béton fissuréApplications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil, par ex. pontsAéroportsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 124 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête