Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - TRIGA Z XTREM E10-15/35 - 050692

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 129 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510506929

Réf. Sonepar

00051050692

Réf. Fournisseur

050692

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

129 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

16 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

15 mm

profondeur min. de trou de foret:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TRIGA Z XTREM E10-15/35 /BT25

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit