Spit - TRIGA Z XTREM E20-28/100 - 050714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 20
longueur - 267 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510507148
Réf. Sonepar
00051050714
Réf. Fournisseur
050714
Marque
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
20
longueur:
267 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
30 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
28 mm
profondeur min. de trou de foret:
157 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


