Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - TRIGA Z XTREM E20-28/25 - 050712

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 20

  • longueur - 192 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510507124

Réf. Sonepar

00051050712

Réf. Fournisseur

050712

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

20

longueur:

192 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

30 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

28 mm

profondeur min. de trou de foret:

157 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TRIGA Z XTREM E20-28/25 /BT5

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit