Non retournable

Spit - TRIGA Z XTREM V12-18/55 - 057936

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 150 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510579367

Réf. Sonepar

00051057936

Réf. Fournisseur

057936

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

taille de fil (M..):

12

longueur:

150 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

18 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

18 mm

profondeur min. de trou de foret:

105 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TRIGA Z XTREM V12-18/55 /BT20

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiquesApplications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville: 150 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit