Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - TRIGA Z XTREM V16-24/25 - 050705

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 145 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510507056

Réf. Sonepar

00051050705

Réf. Fournisseur

050705

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

16

longueur:

145 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

24 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

24 mm

profondeur min. de trou de foret:

131 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TRIGA Z XTREM V16-24/25 /BT10

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit