Spit - TRIGA Z XTREM V6-10/20 - 050674
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 80 mm
adapté au béton - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRIGA Z XTREM V - VERSION VIS
EAN
3439510506745
Réf. Sonepar
00051050674
Réf. Fournisseur
050674
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur:
80 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
10 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismique
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête


