Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - TRIGA Z XTREM V8-12/1 - 050677

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 65 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510506776

Réf. Sonepar

00051050677

Réf. Fournisseur

050677

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

65 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TRIGA Z XTREM V8-12/1 /BT100

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit