Spit - TRIGA Z XTREM V8-12/50 - 053001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 120 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510530016
Réf. Sonepar
00051053001
Réf. Fournisseur
053001
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
8
longueur:
120 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
80 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


