Spit - TRINEO + vis M10x73/15 - 566478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
taille de fil (M..) - 10
longueur - 73 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515664785
Réf. Sonepar
00051566478
Réf. Fournisseur
566478
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
taille de fil (M..):
10
longueur:
73 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
17 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
15 mm
profondeur min. de trou de foret:
85 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


