Spit - TRINEO + vis M6x55/10 - 566476
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
taille de fil (M..) - 6
longueur - 55 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515664761
Réf. Sonepar
00051566476
Réf. Fournisseur
566476
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
taille de fil (M..):
6
longueur:
55 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
10 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


