Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - TRINEO + vis M8x58/10 - 566477

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 58 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439515664778

Réf. Sonepar

00051566477

Réf. Fournisseur

566477

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

taille de fil (M..):

8

longueur:

58 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

70 mm

TRINEO/B VIS M8x58/10 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerieJambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau support Installation rapideLarge rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câbleChaudièreEclairageTuyauxColliersCouple de serrage: 35 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 95 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 58 mmLongueur minimale du filetage cheville: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville bi-matière à expansion multi-matériaux avec ETE béton et matériaux creux

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit