En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Spit - UNI M12X70 - 053130

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 68 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté à la pierre naturelle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510531303

Réf. Sonepar

00051053130

Réf. Fournisseur

053130

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

taille de fil (M..):

12

longueur:

68 mm

adapté au béton:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

18 mm

profondeur min. de trou de foret:

75 mm

UNI M12x70 /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Ergots anti-rotation pour une parfaite expansionCône serti sur la cheville pour assurer une parfaite expansionExpansion souple adaptée aux matériaux légers et fragilesDiamètre de perçage réduit pour éviter de casser le matériauEpaisseur de la pièce à fixer flexibleAgrément SOCOTECRésistance à la corrosion pour applications intérieures et extérieuresDescription produit: Cheville universelle en plomb multi-matériauxApplications: AntennesSignalisationsCâbles extérieursChemins de câblesCouple de serrage: 22 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 18 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 115 mmDistance minimale entre fixations: 115 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville: 68 mmLongueur minimale du filetage cheville: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 75 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville femelle à expansion universelle pour matériaux supports de mauvaise qualité

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit