Steinel - Actionneur 24/12 voies Secure UA24 KNX-S - 089184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841089184
Réf. Sonepar
00424108918
Réf. Fournisseur
089184
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
12
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
3000 W
puissance de sortie:
3000 W
tension de fonctionnement normale:
21...32 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


