Steinel - Applique L 22 Avec Détecteur Inox Culot E27 - 009816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 89 mm
efficacité lumineuse - 60 lm/W
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841009816
Réf. Sonepar
00424100981
Réf. Fournisseur
009816
Marque
Steinel
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
89 mm
efficacité lumineuse:
60 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
ROUMANIE
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
286 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Construisons avec enthousiasme un avenir radieux. Le modèle de base économique pour découvrir l'univers de l'éclairage automatique. Un look accueillant et une technologie éprouvée : que ce soit pour l'entrée, les voies d'accès ou sur la terrasse - l'applique à détection pour l’extérieur L 22 S se distingue par ses formes épurées et la technologie de détection infaillible de STEINEL. L'applique d’un prix agréablement abordable est pourvue d'un habillage en acier inoxydable et garantit un éclairage uniforme et chaleureux grâce à son châssis translucide. Pratique : le détecteur et le cache du luminaire sont en polycarbonate résistant aux chocs. Le socle E27 permet de monter des lampes à incandescence, des lampes à économie d'énergie ou des lampes LED.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


