Non retournable

Steinel - Applique L 22 Nightmatic Anthracite Culot E27 - 065782

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 81 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841065782

Réf. Sonepar

00424106578

Réf. Fournisseur

065782

Marque

Steinel

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

81 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

ROUMANIE

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

162 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Applique extérieure L 22 Anthracite avec capteur crépusculaire. La fonction Nightmatic permet d'allumer automatiquement la lumière le soir et d'éteindre automatiquement le matin.

Les Atouts de l'article:

La journée s’achève et Nightmatic entre en scène. Elle allume automatiquement la lumière le soir et l’éteint automatiquement le matin – l’applique externe L 22 N est construite sur la base du modèle à succès L 22 et convainc par sa fonction Nightmatic pratique. C’est ainsi que la lumière s’allume automatiquement le soir dès que la nuit tombe. La lumière s’éteint également automatiquement à nouveau le matin dès qu’il fait suffisamment clair. Tout comme la L 22, le nouveau modèle L 22 NM séduit par sa forme galbée élégante. Le châssis translucide est entouré d’un habillage inox de qualité et diffuse une lumière d’ambiance chaleureuse et douce qui permet de mettre parfaitement en valeur l’entrée, la terrasse et la façade d’une maison. L’applique externe anthracite fonctionne avec toutes les lampes à incandescence, les lampes à économie d’énergie et les lampes LED à culot à grande vis E27.

Les Atouts de la gamme:

La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel