Non retournable

Steinel - Applique L 240 Avec Détecteur Anthracite EU - 056506

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 946 lm

  • puissance du système - 9.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 81 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841056506

Réf. Sonepar

00424105650

Réf. Fournisseur

056506

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

946 lm

puissance du système:

9.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

81 mm

efficacité lumineuse:

101.72 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9.3...9.3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.57

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

305 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique à détection pour l'extérieur L 240 S, technologie LED moderne, puissance d'éclairage de 570 lm pour 7,5 W de consommation, détecteur IR de précision orientable avec une portée de 10 m et un angle de détection de 180°.

Les Atouts de l'article:

Lumière en format vertical. Les appliques à détection rectangulaires L 240 S pour l'extérieur séduisent par leur design tout en longueur et leur éclairage en douceur. Technologie LED moderne avec une puissance pouvant atteindre 946 lm : les appliques élégantes et plates garantissent un éclairage parfait pour une consommation de courant ne dépassant pas 9,3 W ! Le détecteur intégré n'identifie pas seulement les moindres mouvements à un angle de détection de 180°, mais allume et éteint automatiquement et immanquablement la lumière.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel