Non retournable

Steinel - Applique L 270 DIGI Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite - 067205

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 637 lm

  • puissance du système - 7.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841067205

Réf. Sonepar

00424106720

Réf. Fournisseur

067205

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

637 lm

puissance du système:

7.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

65 mm

efficacité lumineuse:

81.6667 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.8...7.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.78

largeur:

366 mm

hauteur/profondeur:

235 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Applique extérieure LED à détection infrarouge et réglable via Bluetooth. 7,8 W. 3 zones de détection

Les Atouts de l'article:

La révolution numérique. Il est possible de mettre rapidement en réseau les appliques d’extérieur modernes à LED L 271 digi SC et L 270 digi SC (avec plaquette de numéros de maison) de la série STEINEL Connect via Bluetooth et celles-ci donnent alors un aspect harmonieux à votre maison. Les réglages sont faciles depuis l’application. Les appliques d’extérieur à détection convainquent, en plus de leur belle esthétique et de leurs nombreuses fonctions, par leur technologie infrarouge remarquable. La nouvelle technologie de détection Digi permet d’identifier aussi bien les mouvements tangentiels que radiaux. Avec les miroirs combinés de manière ingénieuse dans le détecteur de 180°, le sens de passage n’a presque plus aucune importance pour les détections dans un rayon maximum de 8 mètres. Il est désormais possible d’activer ou de désactiver de manière flexible jusqu’à trois zones de détection. Les appliques d’extérieur à LED de 637 lm avec une puissance absorbée de 7,8 W (82 lm/W) et diffusant une lumière blanche chaude de 3000 K sont équipées des fonctions balisage et d’allumage en douceur. Il est possible de régler numériquement la temporisation des appliques d’extérieur entre 10 secondes et 60 minutes. La gamme de produits est en aluminium de qualité supérieure. Il y a également un modèle sans détecteur (l’applique d’extérieur à LED L 271 digi C).

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel