Steinel - Applique L 30 sans détecteur Anthracite ampoule E27 - 068882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 108 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841068882
Réf. Sonepar
00424106888
Réf. Fournisseur
068882
Marque
Steinel
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
108 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ROUMANIE
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
261 mm
Les Atouts de l'article:
Moderne et flexible. L 30 est un luminaire extérieur compact au design moderne qui crée une atmosphère accueillante autour de la maison grâce à sa lumière d'ambiance discrète. Le luminaire de couleur anthracite est fabriqué en plastique résistant aux UV et dispose d'une douille E27. L'ampoule est donc interchangeable à volonté et peut être adaptée à tout moment aux préférences personnelles en ce qui concerne l'ambiance lumineuse. Le luminaire d'extérieur est également disponible avec capteur.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


