Non retournable

Steinel - Applique L 40 Bluetooth Anthracite 3000 K - 085230

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 869 lm

  • puissance du système - 12.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085230

Réf. Sonepar

00424108523

Réf. Fournisseur

085230

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

869 lm

puissance du système:

12.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

105 mm

efficacité lumineuse:

67.3643 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

12.9...12.9 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.75

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Applique extérieure L40 Anthracite Bluetooth. 869 lm. 3000K. Eclairage principal variable et balisage (uniquement en combinaison avec un luminaire à détection Bluetooth). Calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.

Les Atouts de l'article:

La qualité aux formes carrées. Le luminaire mural LED L 40 C se caractérise par son boîtier en aluminium aussi résistant qu’esthétique. Ce luminaire extérieur moderne confèrera à tous les types de maison une image parfaite grâce à ses formes carrées. Outre le magnifique concept de boîtier, le luminaire se démarque notamment par ses valeurs intérieures. Le système LED intégré de STEINEL se distingue par sa grande longévité et garantit un bel éclair blanc chaud de 3000 K autour de la maison pendant de nombreuses années. Tous les réglages tels que la variation de la lumière peuvent être réalisés rapidement et en toute simplicité depuis l’application. La mise en réseau avec de nombreux autres éclairages dotés de la technologie Bluetooth Mesh pour un éclairage simultané ainsi que l’attribution de fonctions de groupes sont aussi possible depuis l’application. Le luminaire extérieur de qualité est également disponible avec détecteur sous la désignation de produit L 40 SC et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive via le nouveau standard Connect Bluetooth Mesh. Les luminaires sont livrés dans un emballage sans plastique.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel