Steinel - Applique L 800 LED Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite EU 1800K - 091361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 466 lm
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 1800...1800 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 146 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091361
Réf. Sonepar
00424109136
Réf. Fournisseur
091361
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
466 lm
puissance du système:
7.5 W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
146 mm
efficacité lumineuse:
62.1333 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
ROUMANIE
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
7.5...7.5 W
facteur de puissance (cos phi):
0.74
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
Les Atouts de l'article:
L’éclairage durable dans sa plus belle forme. La L 800 SC bugfriendly associe design moderne, technologie de capteurs intelligente et éclairage durable dans un seul luminaire. Sa lumière ambrée très chaude de 1800 K réduit la pollution lumineuse, attire nettement moins d’insectes et offre un éclairage descendant doux, agréable et sans éblouissement autour de la maison. Le capteur haute fréquence invisible (iHF) détecte les mouvements dans un rayon de 1 à 5 m avec un angle de détection de 160°. Le système d’éclairage LED STEINEL de haute qualité (7,7 W, 428 lm) assure une illumination efficace et des fonctions intelligentes telles que la lumière de base et la lumière principale réglables. Grâce à l’application STEINEL Connect, le luminaire peut être mis en réseau sans fil, configuré et contrôlé facilement. La création de groupes, de scènes et de réglages individuels se fait en quelques gestes – idéal pour les espaces extérieurs modernes et connectés. Fabriquée à partir de matériaux durables et de grande qualité, la L 800 SC bugfriendly crée un accent élégant sur toute façade – et démontre comment éclairage extérieur design et durabilité se complètent parfaitement.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


